TRILUX - Deckenanschlussdose silber eckig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4691800
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - Silber
Länge - 102 mm
Breite - 102 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242163267
Sonepar Artikelnummer
120271885
Hersteller Artikelnummer
4691800
Hersteller Typ
ZAE/03 ECKIG
Hersteller Artikel Nr.:
4691800
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
Silber
Länge:
102 mm
Breite:
102 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
36 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.152 kg


