TRILUX - Deckenanschlussdose silber rund

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4601800
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - Silber
Zubehör - Ja
Transparent - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242147496
Sonepar Artikelnummer
120271884
Hersteller Artikelnummer
4601800
Hersteller Typ
ZAA/03 RUND
Hersteller Artikel Nr.:
4601800
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
Silber
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
30 mm
Durchmesser:
82 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.070 kg


