TRILUX - Deckenbefestigungsplatte mit 3 Karabinerhaken

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6588700
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - grau
Werkstoff - Stahl
Länge - 90 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242339075
Sonepar Artikelnummer
120553164
Hersteller Artikelnummer
6588700
Hersteller Typ
ONDO LED E 01K
Hersteller Artikel Nr.:
6588700
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
grau
Werkstoff:
Stahl
Länge:
90 mm
Breite:
90 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
110 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.311 kg


