TRILUX - Deckenbefestigungszubehör, 2-teilig., Mirona Fit/52000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6888000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Länge - 139 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242372874
Sonepar Artikelnummer
120553153
Hersteller Artikelnummer
6888000
Hersteller Typ
MIRONA FIT AMB/52000
Hersteller Artikel Nr.:
6888000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
139 mm
Breite:
60 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
80 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.400 kg


