TRILUX - Dichtung f Tragprofilkupplung IP50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2188700
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 52 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242071135
Sonepar Artikelnummer
120090409
Hersteller Artikelnummer
2188700
Hersteller Typ
07680KD
Hersteller Artikel Nr.:
2188700
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
52 mm
Breite:
37 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
19 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.028 kg


