TRILUX - Durchgangsverdrahtung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1246400
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Durchgangsverdrahtung
Farbe - sonstige
Ader-Zahl - 5
Nennquerschnitt - 1.5 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242004799
Sonepar Artikelnummer
120082723
Hersteller Artikelnummer
1246400
Hersteller Typ
7130/5LV/36
Hersteller Artikel Nr.:
1246400
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Durchgangsverdrahtung
Farbe:
sonstige
Ader-Zahl:
5
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.078 kg


