TRILUX - Durchgangsverdrahtung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1246500
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Durchgangsverdrahtung
Farbe - sonstige
Ader-Zahl - 5
Nennquerschnitt - 1.5 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242004805
Sonepar Artikelnummer
120082724
Hersteller Artikelnummer
1246500
Hersteller Typ
7130/5LV/58
Hersteller Artikel Nr.:
1246500
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Durchgangsverdrahtung
Farbe:
sonstige
Ader-Zahl:
5
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.091 kg


