Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRILUX - Durchgangsverdrahtung 5-adrig. 2,5 mm², 105°,für 1552x102x92

TRILUX
kopierenkopieren
TRILUX - Durchgangsverdrahtung 5-adrig. 2,5 mm², 105°,für 1552x102x92

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7129800

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Durchgangsverdrahtung

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - sonstige

  • Ader-Zahl - 5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4018242410613

Sonepar Artikelnummer

120579238

Hersteller Artikelnummer

7129800

Hersteller Typ

OLEVEONF ZLV/525/1.5

Hersteller Artikel Nr.:

7129800

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Durchgangsverdrahtung

Zubehör:

Ja

Farbe:

sonstige

Ader-Zahl:

5

Nennquerschnitt:

2.5 mm²

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.220 kg

Durchgangsverdrahtung 5-adrig. Bestehend aus 5 Einzelleitern 2,5 mm2, Wärmebeständigkeit bis 105 °C. Für Leuchten der Baureihe 2310 15... . Mit begrenzter Oberflächentemperatur, für den Einsatz in feuergefährdeten Räumen gemäß DIN EN 60598-2-24 geeignet.