Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRILUX - E-Line Flex-Anschluss 3-polig für E-Line Einsätze 1000 mm

TRILUX
kopierenkopieren
TRILUX - E-Line Flex-Anschluss 3-polig für E-Line Einsätze 1000 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6912100

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - sonstige

  • Ader-Zahl - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4018242377060

Sonepar Artikelnummer

120553142

Hersteller Artikelnummer

6912100

Hersteller Typ

07650 FLEX ANS-LTG 3POL

Hersteller Artikel Nr.:

6912100

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Farbe:

sonstige

Ader-Zahl:

3

Nennquerschnitt:

0.75 mm²

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.100 kg

Flexible Anschlussleitung für E-Line LED-Geräteträger. Ausführung 3-polig für schaltbare Geräteträger (ET). Zur optimalen Positionierung des Geräteträgers innerhalb eines Lichtbandes. Abstand zum Stecker kann zwischen 35 mm und 1000 mm variieren. Die Phasenwahl erfolgt werkzeuglos. In Kombination mit geeignetem Geräteträger sowie Universalprofil 07650/.../...-5LV/... (IP20) zu verwenden.