TRILUX - E03KX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2342800
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - Edelstahl
Werkstoff - Stahl
Länge - 55 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4018242036844
Sonepar Artikelnummer
120088747
Hersteller Artikelnummer
2342800
Hersteller Typ
00041421-1 STÜCK
Hersteller Artikel Nr.:
2342800
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
Stahl
Länge:
55 mm
Breite:
35 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
40 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.050 kg


