TRILUX - E03SKX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6188900
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - Edelstahl
Werkstoff - Stahl
Länge - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242289707
Sonepar Artikelnummer
120553140
Hersteller Artikelnummer
6188900
Hersteller Typ
10098840-AUFHÄNGEKLAMMER FÜR KETTEN
Hersteller Artikel Nr.:
6188900
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
Stahl
Länge:
100 mm
Breite:
45 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
35 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.060 kg


