TRILUX - E03SX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2343200
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - Edelstahl
Werkstoff - Stahl
Länge - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242036851
Sonepar Artikelnummer
120083764
Hersteller Artikelnummer
2343200
Hersteller Typ
00041431-1 STÜCK
Hersteller Artikel Nr.:
2343200
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
Stahl
Länge:
60 mm
Breite:
65 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
40 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.030 kg


