TRILUX - Einbaubox f Punktausl 3PH NO XTSA71-1 D0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7943400
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - grau
Werkstoff - sonstige
Länge - 130 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242650002
Sonepar Artikelnummer
121054427
Hersteller Artikelnummer
7943400
Hersteller Typ
7943400 - PUNKTAUSLASS-DECKENEIN
Hersteller Artikel Nr.:
7943400
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
grau
Werkstoff:
sonstige
Länge:
130 mm
Breite:
130 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
60 mm
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.130 kg


