TRILUX - Einbaubox f Punktausl 3PH NO XTSA71-2 05

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5858700
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - schwarz
Werkstoff - sonstige
Länge - 130 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242649877
Sonepar Artikelnummer
121053636
Hersteller Artikelnummer
5858700
Hersteller Typ
5858700 - PUNKTAUSLASS-DECKENEIN
Hersteller Artikel Nr.:
5858700
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
sonstige
Länge:
130 mm
Breite:
130 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
60 mm
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.130 kg


