TRILUX - Einbaubox f Punktausl 3PH NO XTSA71-3 01

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7943300
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - weiß
Werkstoff - sonstige
Länge - 130 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242650446
Sonepar Artikelnummer
121052436
Hersteller Artikelnummer
7943300
Hersteller Typ
7943300 - PUNKTAUSLASS-DECKENEIN
Hersteller Artikel Nr.:
7943300
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
weiß
Werkstoff:
sonstige
Länge:
130 mm
Breite:
130 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
60 mm
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.250 kg


