TRILUX - Einsp 3PH NO XTS12-2 05

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5856000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Farbe - schwarz
Herkunftsland - FI
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121053637
Hersteller Artikelnummer
5856000
Hersteller Typ
5856000 - EINSPEISUNG FÜR 3-PHAS
Hersteller Artikel Nr.:
5856000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.052 kg
Einspeisung für 3-Phasen-Stromschiene. Für den kopfseitigen Anschluss des eines Einbau- oder Anbau Stromschienensystems. Farbe schwarz Maße (L x B): 66 mm x 31,5 mm. Höhe 32,5 mm.


