Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRILUX - Einsp DALI 3PH NO XTSC611-1 D0

TRILUX
kopierenkopieren
TRILUX - Einsp DALI 3PH NO XTSC611-1 D0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7946400

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - grau

  • Herkunftsland - FI

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4018242650132

Sonepar Artikelnummer

121052785

Hersteller Artikelnummer

7946400

Hersteller Typ

7946400 - EINSPEISUNG FÜR 3-PHAS

Hersteller Artikel Nr.:

7946400

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Farbe:

grau

Herkunftsland:

FI

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.076 kg

Einspeisung für 3-Phasen-Stromschiene mit DALI Ausstattung. Für den kopfseitigen Anschluss des eines Einbau- oder Anbau Stromschienensystems. Farbe silbergrau Maße (L x B): 90 mm x 31,5 mm. Höhe 32,5 mm.