Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRILUX - Einsp DALI 3PH NO XTSC612-2 05

TRILUX
kopierenkopieren
TRILUX - Einsp DALI 3PH NO XTSC612-2 05

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7946200

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - schwarz

  • Herkunftsland - FI

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4018242650637

Sonepar Artikelnummer

121054025

Hersteller Artikelnummer

7946200

Hersteller Typ

7946200 - EINSPEISUNG FÜR 3-PHAS

Hersteller Artikel Nr.:

7946200

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

FI

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

0.076 kg

Einspeisung für 3-Phasen-Stromschiene mit DALI Ausstattung. Für den kopfseitigen Anschluss des eines Einbau- oder Anbau Stromschienensystems. Farbe schwarz Maße (L x B): 90 mm x 31,5 mm. Höhe 32,5 mm.