TRILUX - Elektrisches Zubehör 78... E-Line Pro schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8446400
Zubehör - Ja
Farbe - schwarz
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85365005
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242940554
Sonepar Artikelnummer
121192487
Hersteller Artikelnummer
8446400
Hersteller Typ
8446400
Hersteller Artikel Nr.:
8446400
Zubehör:
Ja
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365005
Gewicht:
0.480 kg
Geräteträger aus Stahlblech. In Kombination mit Tragprofilen E-Line Pro 078. anzuwenden. Farbe schwarz (RAL 9005). Abmessungen (L x B x H): 368 mm x 81 mm x 58,5 mm. Erfüllt die DIN 10500 und ist für die Anwendungen in HACCP, IFS Version 6 und/oder BRC Global Standard Food Version 7 zertifizierten Unternehmen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie geeignet. Weitere Informationen zu LiveLink finden Sie auf unserer Internetseite www.trilux.de.


