TRILUX - Elektrisches Zubehör 78... E-Line Pro schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8753500
Zubehör - Ja
Farbe - schwarz
Länge - 368 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242969272
Sonepar Artikelnummer
121193321
Hersteller Artikelnummer
8753500
Hersteller Typ
8753500
Hersteller Artikel Nr.:
8753500
Zubehör:
Ja
Farbe:
schwarz
Länge:
368 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.550 kg
Geräteträger aus Stahlblech. In Kombination mit Tragprofilen E-Line Pro 078. anzuwenden. Farbe schwarz (RAL 9005). Abmessungen (L x B x H): 737 mm x 62 mm x 55 mm. Erfüllt die DIN 10500 und ist für die Anwendungen in HACCP, IFS Version 6 und/oder BRC Global Standard Food Version 7 zertifizierten Unternehmen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie geeignet. Weitere Informationen zu LiveLink finden Sie auf unserer Internetseite www.trilux.de.


