TRILUX - Elektrisches Zubehör 78... E-Line Pro Silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8446100
Zubehör - Ja
Farbe - Silber
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85365005
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242940523
Sonepar Artikelnummer
121191577
Hersteller Artikelnummer
8446100
Hersteller Typ
8446100
Hersteller Artikel Nr.:
8446100
Zubehör:
Ja
Farbe:
Silber
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365005
Gewicht:
1.010 kg
Geräteträger aus Stahlblech. In Kombination mit Tragprofilen E-Line Pro 078. anzuwenden. Konstantlichtregelung mit Abschaltfunktion bei ausreichendem Tageslicht. Passiv-Infrarot-Anwesenheitssensor, mit 4 Digital-Pyrosensoren und 4800 Schaltzonen, mit einstellbarer Ausschaltverzögerungszeit, wahlweise im Automatik Betrieb (automatisch Ein, automatisch Aus) oder Halbautomatik Betrieb (automatisch Aus, manuell Ein). Spezieller IQ-Modus zur automatischen Anpassung der Nachlaufzeit an die Raumnutzung. Stufenlos skalierbare Reichweiteneinstellung ermöglicht hochpräzise Planbarkeit. Temperaturbereich: -25 °C - +55 °C. 4 Digital-Pyrosensoren und 4800 Schaltzonen sorgen für höchste Erfassungsqualität. Ein Präsenzbereich von 64 m2 ermöglicht die Detektion kleinster Bewegungen. Quadratische Erfassung, Erfassungsquadrate Präsenz max. 8 m x 8 m (64 m2) / Radial max. 8 m x 8 m (64 m2) / Tangential max. 20 m x 20 m (400 m2) bei einer empfohlenen Montagehöhe von 2,8 m, zulässige Montagehöhe 2, 5 m bis 10 m. Schutzart IP20. Farbe silbergrau (RAL 9006). Abmessungen (L x B x H): 368 mm x 140 mm x 130,5 mm. Erfüllt die DIN 10500 und ist für die Anwendungen in HACCP, IFS Version 6 und/oder BRC Global Standard Food Version 7 zertifizierten Unternehmen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie geeignet. Weitere Informationen zu LiveLink finden Sie auf unserer Internetseite www.trilux.de.


