TRILUX - Elektrisches Zubehör 78... E-Line Pro Silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8446000
Zubehör - Ja
Farbe - Silber
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85365005
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242940516
Sonepar Artikelnummer
121193440
Hersteller Artikelnummer
8446000
Hersteller Typ
8446000
Hersteller Artikel Nr.:
8446000
Zubehör:
Ja
Farbe:
Silber
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365005
Gewicht:
0.480 kg
Geräteträger aus Stahlblech. In Kombination mit Tragprofilen E-Line Pro 078. anzuwenden. Farbe silbergrau (RAL 9006). Abmessungen (L x B x H): 368 mm x 81 mm x 58,5 mm. Erfüllt die DIN 10500 und ist für die Anwendungen in HACCP, IFS Version 6 und/oder BRC Global Standard Food Version 7 zertifizierten Unternehmen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie geeignet. Weitere Informationen zu LiveLink finden Sie auf unserer Internetseite www.trilux.de.


