TRILUX - Elektrisches Zubehör 78... E-Line Pro weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8753300
Zubehör - Ja
Farbe - weiß
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85371091
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242969258
Sonepar Artikelnummer
121189544
Hersteller Artikelnummer
8753300
Hersteller Typ
8753300
Hersteller Artikel Nr.:
8753300
Zubehör:
Ja
Farbe:
weiß
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.550 kg
Geräteträger aus Stahlblech. In Kombination mit Tragprofilen E-Line Pro 078. anzuwenden. Farbe weiß (RAL 9016). Abmessungen (L x B x H): 737 mm x 62 mm x 55 mm. Erfüllt die DIN 10500 und ist für die Anwendungen in HACCP, IFS Version 6 und/oder BRC Global Standard Food Version 7 zertifizierten Unternehmen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie geeignet. Weitere Informationen zu LiveLink finden Sie auf unserer Internetseite www.trilux.de.


