TRILUX - Elektrisches Zubehör Ondo weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8479500
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bewegungsmelder
Zubehör - Ja
Farbe - weiß
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242962129
Sonepar Artikelnummer
121189563
Hersteller Artikelnummer
8479500
Hersteller Typ
8479500
Hersteller Artikel Nr.:
8479500
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Bewegungsmelder
Zubehör:
Ja
Farbe:
weiß
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.100 kg
HF-Bewegungssensor für LED-Hallenstrahler Ondo G3. Funktionsparameter des HF-Bewegungssensors werden über die als separates Zubehör erhältliche IR-Fernbedienung eingestellt. Empfohlene Installationshöhe: 3 m - 12 m. Erfassungsbereich in Abhängigkeit der Montagehöhe Ø 9 m - 12 m. Werkzeuglos aufsteckbar.


