TRILUX - Elektrisches Zubehör sonstige Handelsware weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7959700
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Farbe - weiß
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242650644
Sonepar Artikelnummer
121189806
Hersteller Artikelnummer
7959700
Hersteller Typ
7959700
Hersteller Artikel Nr.:
7959700
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Farbe:
weiß
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.400 kg
Adapter mit Schutzkontakt-Steckdose für 3-Phasen-Stromschienensystem mit/ohne DALI-Ausstattung. Farbe weiß. Maße (L x B): 95 mm x 95 mm. Höhe 100 mm.


