TRILUX - Elektrisches Zubehör Tugra

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8490700
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bewegungsmelder
Zubehör - Ja
Farbe - sonstige
Herkunftsland - ES
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242961061
Sonepar Artikelnummer
121192543
Hersteller Artikelnummer
8490700
Hersteller Typ
8490700
Hersteller Artikel Nr.:
8490700
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Bewegungsmelder
Zubehör:
Ja
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
94051140
Gewicht:
0.311 kg
Smart-Modul für Einzelleuchtenanwendungen. Modulkörper aus ASA. Mit integriertem LiveLink Sensor zum Anschluss an ein LiveLink Steuergerät zur tageslichtabhängigen Regelung und Anwesenheitserfassung. Mit integriertem HF-Bewegungssensor. Elektrische Versorgung über die DALI Schnittstelle des Steuergerätes. Anzahl der belegten DALI Teilnehmer 18. Ausführung opal. Modullänge 150 mm.