Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRILUX - End-Einspeisung, LuceoS H, 58,50x240x20, 1000mm, silber

TRILUX
kopierenkopieren
TRILUX - End-Einspeisung, LuceoS H, 58,50x240x20, 1000mm, silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7018500

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - Aluminium

  • Länge - 29 mm

  • Breite - 240 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4018242390182

Sonepar Artikelnummer

120553077

Hersteller Artikelnummer

7018500

Hersteller Typ

LUCEOS ZKS PW/5/1000/03

Hersteller Artikel Nr.:

7018500

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

Aluminium

Länge:

29 mm

Breite:

240 mm

Zubehör:

Ja

Transparent:

Nein

Höhe:

20 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.408 kg

Anschlusskopfstück für Hängeleuchten, 5-polige Ausführung. Für Hängeleuchten der Baureihe LuceoS. Mit transparenter Anschlussleitung. Länge der Anschlussleitung: 1000 mm. Aus Aluminium-Druckguss, silbergrau pulverbeschichtet. Maße (L x B): 58,5 mm x 239,5 mm, H = 20,4 mm. Kopfstück und Anschlussleitung bilden eine fest verbundene Einheit.