TRILUX - Endk 3PH NO XTS41-3 01

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5855600
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 32 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6410014507411
Sonepar Artikelnummer
121052792
Hersteller Artikelnummer
5855600
Hersteller Typ
5855600 - ENDKAPPE ZUM ABSCHLUSS
Hersteller Artikel Nr.:
5855600
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
32 mm
Breite:
33 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
33 mm
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.010 kg


