TRILUX - Endkappe + LiveLink Sensor IR, LuceoS H, 58,50x240x25 silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7019100
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - Silber
Werkstoff - sonstige
Länge - 59 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242390243
Sonepar Artikelnummer
120553075
Hersteller Artikelnummer
7019100
Hersteller Typ
LUCEOS ZKS LL/03
Hersteller Artikel Nr.:
7019100
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
Silber
Werkstoff:
sonstige
Länge:
59 mm
Breite:
240 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
25 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.243 kg


