TRILUX - Endkappe, LuceoS H, 58,50x240x20 silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7018900
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - Silber
Werkstoff - sonstige
Länge - 29 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242390229
Sonepar Artikelnummer
120553073
Hersteller Artikelnummer
7018900
Hersteller Typ
LUCEOS ZKS 03
Hersteller Artikel Nr.:
7018900
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
Silber
Werkstoff:
sonstige
Länge:
29 mm
Breite:
240 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
20 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.186 kg


