TRILUX - Endkaschierung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2194900
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 86 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242069057
Sonepar Artikelnummer
120088754
Hersteller Artikelnummer
2194900
Hersteller Typ
07690E-T
Hersteller Artikel Nr.:
2194900
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
86 mm
Breite:
12 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
55 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.008 kg


