TRILUX - Endkaschierung IP50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2188600
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 66 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242071128
Sonepar Artikelnummer
120090760
Hersteller Artikelnummer
2188600
Hersteller Typ
07680E-R
Hersteller Artikel Nr.:
2188600
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
66 mm
Breite:
55 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
29 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.020 kg


