TRILUX - Endkaschierung kunstst.hellgr.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1066700
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 210 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paar
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242097531
Sonepar Artikelnummer
120094775
Hersteller Artikelnummer
1066700
Hersteller Typ
192VZ
Hersteller Artikel Nr.:
1066700
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
210 mm
Breite:
148 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
25 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.028 kg


