TRILUX - Entriegelungsbügel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2223800
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Stahl
Breite - 132 mm
Höhe - 4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242061174
Sonepar Artikelnummer
120094791
Hersteller Artikelnummer
2223800
Hersteller Typ
09800EB
Hersteller Artikel Nr.:
2223800
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Breite:
132 mm
Höhe:
4 mm
Tiefe:
168 mm
Zubehör:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.045 kg


