TRILUX - Erdstück Leuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2221400
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Erdspieß
Farbe - sonstige
Werkstoff - Stahl
Länge - 500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242085163
Sonepar Artikelnummer
120094719
Hersteller Artikelnummer
2221400
Hersteller Typ
8800
Hersteller Artikel Nr.:
2221400
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Erdspieß
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Länge:
500 mm
Breite:
0 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
500 mm
Durchmesser:
150 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
2.800 kg


