TRILUX - Erdstück Lichtstele

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2221500
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Erdspieß
Farbe - sonstige
Werkstoff - Stahl
Breite - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242085170
Sonepar Artikelnummer
120094720
Hersteller Artikelnummer
2221500
Hersteller Typ
08800LS
Hersteller Artikel Nr.:
2221500
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Erdspieß
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Breite:
0 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
800 mm
Durchmesser:
300 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
13.600 kg


