TRILUX - Ersatzglas

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2637800
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - sonstige
Werkstoff - Glas
Länge - 393 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242085088
Sonepar Artikelnummer
120094759
Hersteller Artikelnummer
2637800
Hersteller Typ
PLANGLAS 9711SG,9712SG ERSATZ
Hersteller Artikel Nr.:
2637800
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Glas
Länge:
393 mm
Breite:
277 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Ja
Höhe:
38 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.150 kg


