Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRILUX - Ersatzwanne

TRILUX
kopierenkopieren
TRILUX - Ersatzwanne

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2878800

  • Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne

  • Lichtverteiler - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4018242074990

Sonepar Artikelnummer

120094599

Hersteller Artikelnummer

2878800

Hersteller Typ

WANNE 9800 ERSATZ

Hersteller Artikel Nr.:

2878800

Ausführung des Rasters/Reflektors:

ohne

Lichtverteiler:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

sonstige

Zubehör:

Ja

Raster gelocht:

Nein

Reflektor gelocht:

Nein

Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

klar

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059200

Gewicht:

1.363 kg

Ersatzwanne für: Aufsatzleuchte 9800.