Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRILUX - Ersatzwanne

TRILUX
kopierenkopieren
TRILUX - Ersatzwanne

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2878900

  • Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne

  • Lichtverteiler - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4018242085002

Sonepar Artikelnummer

120094600

Hersteller Artikelnummer

2878900

Hersteller Typ

WANNE 9830/9860 ERSATZ

Hersteller Artikel Nr.:

2878900

Ausführung des Rasters/Reflektors:

ohne

Lichtverteiler:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

sonstige

Zubehör:

Ja

Raster gelocht:

Nein

Reflektor gelocht:

Nein

Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

klar

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059200

Gewicht:

1.200 kg

Ersatzwanne für: Aufsatzleuchte 9830/9860 .