TRILUX - Ersatzwanne

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2875700
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne
Lichtverteiler - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242075003
Sonepar Artikelnummer
120094603
Hersteller Artikelnummer
2875700
Hersteller Typ
WANNE 9311,9312 ERSATZ
Hersteller Artikel Nr.:
2875700
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Lichtverteiler:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Zubehör:
Ja
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
klar
Höhe/Tiefe:
120 mm
Durchmesser:
620 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
1.300 kg


