TRILUX - Ersatzwanne

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2877500
Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne
Lichtverteiler - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242085101
Sonepar Artikelnummer
120094607
Hersteller Artikelnummer
2877500
Hersteller Typ
WANNE 9721,9722 ERSATZ
Hersteller Artikel Nr.:
2877500
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Lichtverteiler:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Zubehör:
Ja
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
klar
Länge:
513 mm
Breite:
336 mm
Höhe/Tiefe:
146 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.830 kg


