TRILUX - Ersatzwanne

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2842900
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - sonstige
Lichtverteiler - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242105892
Sonepar Artikelnummer
120271722
Hersteller Artikelnummer
2842900
Hersteller Typ
3331/28 ERSATZ
Hersteller Artikel Nr.:
2842900
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
sonstige
Lichtverteiler:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Zubehör:
Ja
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Länge:
1193 mm
Breite:
161 mm
Höhe/Tiefe:
34.2 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.545 kg


