TRILUX - Faciella 08 ZFM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6904300
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Lichtverteilung - symmetrisch
Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne
Lichtverteiler - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242376322
Sonepar Artikelnummer
120787391
Hersteller Artikelnummer
6904300
Hersteller Typ
6904300
Hersteller Artikel Nr.:
6904300
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Lichtverteiler:
ohne
Werkstoff:
Glas
Farbe:
sonstige
Zubehör:
Ja
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
sonstige
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe/Tiefe:
80 mm
Durchmesser:
80 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059190
Gewicht:
0.100 kg


