TRILUX - Faciella 15/20 ES

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6332300
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Erdspieß
Farbe - sonstige
Werkstoff - Stahl
Länge - 240 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242308965
Sonepar Artikelnummer
120783066
Hersteller Artikelnummer
6332300
Hersteller Typ
6332300
Hersteller Artikel Nr.:
6332300
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Erdspieß
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Länge:
240 mm
Breite:
35 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
35 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.400 kg


