TRILUX - Faciella 15 ZRG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6904500
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Lichtverteilung - symmetrisch
Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne
Lichtverteiler - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242376346
Sonepar Artikelnummer
120787393
Hersteller Artikelnummer
6904500
Hersteller Typ
6904500
Hersteller Artikel Nr.:
6904500
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Lichtverteiler:
ohne
Werkstoff:
Glas
Farbe:
sonstige
Zubehör:
Ja
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
strukturiert
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe/Tiefe:
150 mm
Durchmesser:
150 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059190
Gewicht:
0.200 kg


