TRILUX - Faciella 20 ZZB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6905000
Farbe - Aluminium
Zubehör - Ja
Transparent - Nein
Höhe - 200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242376391
Sonepar Artikelnummer
120787398
Hersteller Artikelnummer
6905000
Hersteller Typ
6905000
Hersteller Artikel Nr.:
6905000
Farbe:
Aluminium
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
200 mm
Durchmesser:
200 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.300 kg
Zylinderblende aus Aluminium. Zur Reduzierung von Streulicht. Mit 2 Schrauben aus Edelstahl auf dem Druckgussrahmen zu befestigen. Farbe schwarz, hochwetterfest. Für Leuchtentyp Faciella 20.


