TRILUX - Faciella MB 60

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6332400
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger
Farbe - sonstige
Werkstoff - Stahl
Länge - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242308972
Sonepar Artikelnummer
120783067
Hersteller Artikelnummer
6332400
Hersteller Typ
6332400
Hersteller Artikel Nr.:
6332400
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ausleger
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
42 mm
Durchmesser:
102 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.400 kg


