TRILUX - Faciella MB 76

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7322400
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - sonstige
Werkstoff - sonstige
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242438419
Sonepar Artikelnummer
120790792
Hersteller Artikelnummer
7322400
Hersteller Typ
7322400
Hersteller Artikel Nr.:
7322400
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
80 mm
Durchmesser:
107 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.300 kg


