TRILUX - Faciella MS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6688700
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - anthrazit
Werkstoff - Stahl
Länge - 145 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242346899
Sonepar Artikelnummer
120785418
Hersteller Artikelnummer
6688700
Hersteller Typ
6688700
Hersteller Artikel Nr.:
6688700
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
anthrazit
Werkstoff:
Stahl
Länge:
145 mm
Breite:
60 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
29 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.550 kg


