TRILUX - Feuchtraumleuchten STRONGEX2 Diffusor ET 16W 2500lm Notlicht Very Wide (VW) IP66 IK10 3 SDCM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8461340
Montageart - Wandmontage
Schutzart (IP) - IP66
Für Ex-Zone Gas - 2
Für Ex-Zone Staub - 22
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242958252
Sonepar Artikelnummer
121190757
Hersteller Artikelnummer
8461340
Hersteller Typ
8461340
Hersteller Artikel Nr.:
8461340
Montageart:
Wandmontage
Schutzart (IP):
IP66
Für Ex-Zone Gas:
2
Für Ex-Zone Staub:
22
Max. Systemleistung:
16 W
Farbtemperatur:
4000 K
Justierbar:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220 .. 240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
Ja
Austauschbares Betriebsgerät:
Nein
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
-20 .. 55 °C
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2500 lm
Leuchtenlichtausbeute:
156 lm/W
Lichtfarbe:
weiß
Leistungsfaktor:
0.98
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Breite:
125 mm
Höhe/Tiefe:
138 mm
Länge:
888 mm
Polzahl:
3
Anschlussart:
Steckklemme
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:
32
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
94051140
Gewicht:
4.800 kg


